Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLATO HS-5701 loddespiss For Hakko 936 937 stasjoner | AE9KDA 6KCG4

PLATO HS-5701 Loddespiss For Hakko 936 937 stasjoner

På lager
Vare: AE9KDA Modell: HS-5701Kryssreferanse: 6KCG4
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
98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
typen3/64 "skrå spiss, 900M-T-1C, T18-C1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8515904000
OpprinnelseslandCR

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
PLATO MS-4100 Loddetupp rund 0.008 In/0.2 Mm | AE9EPL 6JAY6 MS-41000.063 spiss spiss, LT1S67NOK
PLATO EW-101 Loddetips for Weller Pes51 | AE9EPP 6JAY9 EW-1011/16 "smal skrutrekker, ETR61NOK
PLATO EW-307 Loddetips for Weller Pes51 | AE9EPQ 6JAZ0 EW-3071/8 "skrutrekker spiss, ETC61NOK
PLATO MS-0100 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPT 6JAZ2 MS-01000.112 "SMD-flytespiss, LTGW146NOK
PLATO MS-3600 Loddetips for Weller Wsp80 | AE9EPV 6JAZ4 MS-36000.181 "meiseltupp, LTD71NOK
PLATO MS-4110 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPW 6JAZ5 MS-41100.01 "lang spiss spiss, LT1L71NOK
PLATO MS-4120 Loddespiss For Weller Wsp80 | AE9EPX 6JAZ6 MS-41200.01 "spiss spiss, LT171NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLATO HS-5701 Loddespiss For Hakko 936 937 stasjoner
98NOK / enhet