Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLATO CS-9/625 Tips Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRG 22HU83

PLATO CS-9/625 Tips rengjøringssvamp Pk 10

På lager
Vare: AF7QRG Modell: CS-9/625Kryssref: 22HU83
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
70NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips Rengjøring av svamp
Størrelse4.5 "x 3.5" x 0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3920710000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PLATO CS-1 Tips Rengjøring Svamp Pk 10 | AF7QQY 22HU71 CS-12.12 "x 1.5" x 1 "38NOK
PLATO CS-14 Tips Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QQZ 22HU72 CS-142.75 "x 2.15" x 1 "43NOK
PLATO CS-14M Spissen Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRA 22HU73 CS-14M2.75 "x 2.15" x 1 "56NOK
PLATO CS-17 spissen rengjøringssvamp | AF7QRB 22HU74 CS-1717 "x 8.5" x 0.625 "682NOK
PLATO CS-36 Tips Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRC 22HU77 CS-363.5 "x 2.25" x 1 "63NOK
PLATO CS-44 Tips Rengjøring Svamp Pk 10 | AF7QRD 22HU79 CS-442.7 "x 2.7" x 1 "58NOK
PLATO CS-44/625 Spissen Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRE 22HU80 CS-44/6252.7 "x 2.7" x 0.625 "50NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLATO CS-9/625 Tips rengjøringssvamp Pk 10
70NOK / enhet