Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLATO CS-1 Tips Rengjøring Svamp Pk 10 | AF7QQY 22HU71

PLATO CS-1 Tips rengjøringssvamp Pk 10

På lager
Vare: AF7QQY Modell: CS-1Kryssref: 22HU71
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
38NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTips Rengjøring av svamp
Størrelse2.12 "x 1.5" x 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3920710000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PLATO CS-14 Tips Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QQZ 22HU72 CS-142.75 "x 2.15" x 1 "43NOK
PLATO CS-14M Spissen Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRA 22HU73 CS-14M2.75 "x 2.15" x 1 "56NOK
PLATO CS-17 spissen rengjøringssvamp | AF7QRB 22HU74 CS-1717 "x 8.5" x 0.625 "682NOK
PLATO CS-36 Tips Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRC 22HU77 CS-363.5 "x 2.25" x 1 "63NOK
PLATO CS-44 Tips Rengjøring Svamp Pk 10 | AF7QRD 22HU79 CS-442.7 "x 2.7" x 1 "58NOK
PLATO CS-44/625 Spissen Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRE 22HU80 CS-44/6252.7 "x 2.7" x 0.625 "50NOK
PLATO CS-47 Spissen Rengjøringssvamp Pk 10 | AF7QRF 22HU82 CS-473.2 "x 2.1" x 1 "53NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLATO CS-1 Tips rengjøringssvamp Pk 10
38NOK / enhet