Bussemateriale: Bronse , Kabel Dia.: 1 / 2 " , Kabel lengde: 35 " , Kabelmateriale: Dura Plex , Farge: Gul , Dybde: 9 1 / 4 " , Diskstørrelse: 7" , Høyde: 32 " , Kroktype: Snap , Maks. Tillatt belastning: 300 lbs. , Rør Dia.: 1" , Sikkerhetsfaktor: 3:1 , Stil: Håndoperert , Bredde: 43 "
Guard Rail vinsjer
Allegro rekkverksvinsjer brukes til å heve og senke utstyr til kompakte rom. De har kraftige sidestykker av aluminium med høy strekkfasthet belagt med gul finish for vær- og slitestyrke. Disse vinsjene har en dobbel skive, automatisk lastlås bremsesystem for å sikre positiv lastkontroll og er integrert med et Dura-Plex flettet tau som gir utmerket styrke-til-vekt-forhold.