ALLEGRO SAFETY 9401-10 Rekkverksvinsj, 35 x 1/2 tomme Størrelse | AE9UPC 6MKN6

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Rekkverksvinsj, 35 x 1/2 tomme størrelse

På lager
Vare: AE9UPC Modell: 9401-10Kryssreferanse: 6MKN6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 625 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRekkverk Vinsj
Foring materialeBronse
Kabeldia.1 / 2 "
Kabellengde35 "
KabelmaterialeDura Plex
FARGEGul
Dybde9 1 / 4 "
Diskstørrelse7"
Høyde32 "
Krokstørrelse9 / 16 "
Hook TypeSnap
Lengde36 "
MaterialeAluminum
Maks. Tillatt belastning300 lbs.
Pipe dia.1"
Sikkerhetsfaktor3:1
StilHåndoperert
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)109.22
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8425390100
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSakLengdeMaterialePris
ALLEGRO SAFETY 9401-36 Verneskinne vinsjtau | AG8FEX 9401-36Rekkverk vinsjtau35 "Dura-Plex flettet2 521 NOK
ALLEGRO SAFETY 9401-10S beskyttelsesskinne vinsjstøtte | CD4UTN 9401-10SRekkverk Vinsj--2 497 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-10 Rekkverksvinsj, 35 x 1/2 tomme størrelse
11 625 NOK / enhet