VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå | AG7URB

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå

Vare: AG7URB Modell: JIB-FM-40
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

54 522 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjib Crane
Base lengde24 "
Mål på bunnplaten24 "x 24"
Base bredde24 "
Bjelkehøyde12.25 "
Bjelkelengde80.38 "
Strålestørrelse6 1 / 2 "x 12 1 / 4"
Kapasitet4000 lbs.
FARGEBlå
Dybde40.12 "
Flensbredde6.5 "
Bakkeklaring99 1 / 4 "
Høyde111.5 "
Lengde83.875 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Total I-Beam-lengde80 3 / 8 "
Rotasjon360 grader
Brukbar bjelkelengde66 1 / 8 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 344.25
Skipets høyde (cm)283.21
Skipets lengde (cm)213.04
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8426300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakkeklaringBase lengdeBase breddeHøydeTotal I-Beam-lengdeBrukbar bjelkelengdeBreddeBjelkelengdePris
VESTIL JIB-FM-10 Jib, 1000 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå | AG7UQY JIB-FM-1099 1 / 2 "17 "17 "105.5 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "26 993 NOK
RFQ
VESTIL JIB-FM-20 Jib, 2000 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå | AG7UQZ JIB-FM-2099 1 / 2 "17 "17 "109.63 "80 "67 3 / 4 "17 "80 "32 458 NOK
RFQ
VESTIL JIB-FM-3 Jib, 300 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå | AG7URA 33A125 JIB-FM-399 1 / 4 "14.5 "14.5 "103.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "22 637 NOK
RFQ
VESTIL JIB-FM-6 Jib, 600 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå | AG7URC JIB-FM-699 1 / 4 "14.5 "14.5 "105.25 "80 "69 3 / 4 "14.5 "80 "22 545 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JIB-FM-40 Jib, 4000 Lb. Kapasitet, gulvfeste, blå
54 522 NOK / enhet