Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse | AA3GGZ 11K502

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GGZ Modell: BSDA075T-NC-PPKryssref: 11K502
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
7 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStengeventil
Omgivelsestemp. Område32 grader til 180 grader F
Body MaterialPVC / PTFE
Volumkoeffisient5.8
TilkoblingFNPT
MembranmaterialePTFE
Væsketemp. Område32 grader til 140 grader F
Lengde3"
Maks. Press100 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Forsegl materialePTFE
VentildesignNormalt stengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8481809040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientLengdeRørstørrelsePris
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PV Automatisk avstengningsventil, gjenget tetning, PVC, 1/4 tomme Størrelse | AA3GGR 11K494 BSDA025T-NC-PV1.12"1 / 4 "5 433 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PV Automatisk stengeventil, gjenget tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA3GGU 11K496 BSDA075T-NC-PV5.83"3 / 4 "6 884 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PV Automatisk stengeventil, gjengetetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GGW 11K498 BSDA150T-NC-PV175"1.5 "9 351 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-PP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 1/4 tomme Størrelse | AA3GGX 11K499 BSDA025T-NC-PP1.12"1 / 4 "5 608 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA100T-NC-PP Automatisk stengeventil, pneumatisk, 1 tommer FNPT | AA3GHA 11K503 BSDA100T-NC-PP6.33.5 "1"9 559 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA150T-NC-PP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GHB 11K504 BSDA150T-NC-PP175"1.5 "11 754 NOK
PLAST-O-MATIC BSDA025T-NC-CP Automatisk stengeventil, gjenget tetning, CPVC, 1/4 tommers størrelse | CD4JDG BSDA025T-NC-CP---6 708 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC BSDA075T-NC-PP automatisk stengeventil, gjenget tetning, polypropylen, 3/4 tommers størrelse
7 736 NOK / enhet