Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PIC MÅLER 202L-404CC sammensatt måler 1/4 tommers NPT 4 tommer | AG9LJJ 20TW54

PIC GAUGES 202L-404CC Compound Gauge 1/4 tommer NPT 4 tommer

På lager
Vare: AG9LJJ Modell: 202L-404CCKryssreferanse: 20TW54
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
815NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorRustfritt stål
Tilfellet MaterialRustfritt stål
TilkoblingsstedMidtstopper
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse4"
Fylt medGlyserin
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område30 grader til 160 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi
SensormaterialeKobber
Minste eksamen1/0.5
StikkontaktmaterialeKobber
Fuktede materialerKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.693
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 2-1-2%
    • Trykk- og vakuummåler type: sammensatt måler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Ja

Produktvarianter

ProduktModellMinste eksamenCase ColorTilfellet MaterialStikkontaktmaterialeFuktede materialerTilkoblingsstedDialstørrelseLens MaterialPris
PIC GAUGES 201L-404CB Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/15 psi | AG9LGJ 20TV42 201L-404CB1/0.5Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 201L-404CC Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/30 psi | AG9LGK 20TV43 201L-404CC1/0.5Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 201L-404CD Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/60 psi | AG9LGL 20TV44 201L-404CD2/1Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 201L-404CE Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/100 psi | AG9LGM 20TV45 201L-404CE5/2Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 201L-404CF Compound Gauge Flytende 4 tommer 30/0/160 psi | AG9LGN 20TV46 201L-404CF5/2Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 201L-404CH Compound Gauge Liquid 4 inch 30/0/300 psi | AG9LGP 20TV47 201L-404CH10/5Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberBunn4"Plast617NOK
PIC GAUGES 202L-404CE Compound Gauge 1/4 tommer NPT 4 tommer | AG9LJK 20TW55 202L-404CE5/2Rustfritt stålRustfritt stålKobberKobberMidtstopper4"Plast842NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PIC GAUGES 202L-404CC Compound Gauge 1/4 tommer NPT 4 tommer
815NOK / enhet