Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PHILIPS 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 4000K, 32 W LFL, 13 W Watt | CT7RRK 406T76

PHILIPS 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 4000K, 32 W LFL, 13 W Watt

På lager
Vare: CT7RRK Model: 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1Kryssref: 406T76
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
263NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPære

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS 13T8/MAS/48-840/IF21/P/DIM 10/1 Lineær LED-pære, T8, Medium Bi-Pin, 4 fot nominell lengde, 4000K, 32 W LFL, 13 W Watt
263NOK / enhet