Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER M51250.040.0004 Settskrue A2 Rustfritt stål M4 X 0.70Mm Kjegle 4Mm, 100PK | AG2JUJ 31KC12

GRAINGER M51250.040.0004 Settskrue A2 rustfritt stål M4 X 0.70 mm kjegle 4 mm, 100 PK

På lager
Vare: AG2JUJ Modell: M51250.040.0004Kryssreferanse: 31KC12

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeA2 rustfritt stål
Total lengde4mm
PunktmaterialeA2 rustfritt stål
PunkttypeCone
Rockwell HardnessHRB96 til HRC33
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
TrådstørrelseM4 x 0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156010

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER M51250.040.0004 Settskrue A2 rustfritt stål M4 X 0.70 mm kjegle 4 mm, 100 PK
139NOK /pakke