PHILIPS BURTON GLW30FL Undersøkelseslys Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64

PHILIPS BURTON GLW30FL Undersøkelseslys Hal 3200k Beam 32deg.

På lager
Vare: AG4VTY Modell: GLW30FLKryssreferanse: 35FT64

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 377 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde35.5 "
Strålevinkel32 Degrees
FARGEHvit
Farge Temp.3200K
Ledningslengde8.5ft.
LedningstypeKoble til
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output45,000 lux @ 18 "
MonteringstypeGulvstativ
Samlet rekkevidde35.5 "
Bytte omrocker
typenGulvstativ
Spenning120
Watts35

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 45,000 18 lux ved 91", CRI på 35, 2000W halogenpære, 4 timer. Levetid, høy kvalitet, plassbesparende 5-hjuls kasse, CE-merket, XNUMX års begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON A50FL Undersøkelseslys Halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Gulvstativ31 "Gulvstativ55 273 NOK
PHILIPS BURTON SB40FL Undersøkelseslys Halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Gulvstativ28 "Gulvstativ15 166 NOK
PHILIPS BURTON GL30FL Undersøkelseslys Halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Gulvstativ35.5 "Gulvstativ13 377 NOK
PHILIPS BURTON OP216FL Undersøkelseslys Halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ43 622 NOK
PHILIPS BURTON CS316FL Undersøkelseslys Halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ49 573 NOK
PHILIPS BURTON A50SC eksamenslys takvippe og vippe | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Enkelt tak63 "Tak53 514 NOK
PHILIPS BURTON A50DC eksamenslys takvippe/vippe | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Dobbelt tak63 "Tak96 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON GLW30FL Undersøkelseslys Hal 3200k Beam 32deg.
13 377 NOK / enhet