PHILIPS BURTON OP216FL Undersøkelseslys Halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66

PHILIPS BURTON OP216FL Undersøkelseslys Halogen 50w 3300k

På lager
Vare: AG4VUA Modell: OP216FLKryssreferanse: 35FT66

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde37.5 "
FARGEHvit
Farge Temp.3300K
Ledningslengde9.83ft.
LedningstypeKoble til
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output86,000 lux @ 24 "
MonteringstypeGulvstativ
Samlet rekkevidde37.5 "
Bytte omPedalen
typenGulvstativ
Spenning120
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.325
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)157.48
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 86,000 24 lux ved 94", Cri Of 3, skyggefri drift levert av (50) 2000W halogenpærer, hver med XNUMX timers gjennomsnittlig levetid for pærer, pærer er koblet parallelt for å sikre kontinuerlig drift, design tillater fjerning eller utskifting av Sterihandle med én hånd (for

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON A50FL Undersøkelseslys Halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Gulvstativ31 "Gulvstativ55 273 NOK
PHILIPS BURTON SB40FL Undersøkelseslys Halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Gulvstativ28 "Gulvstativ15 166 NOK
PHILIPS BURTON GL30FL Undersøkelseslys Halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Gulvstativ35.5 "Gulvstativ13 377 NOK
PHILIPS BURTON GLW30FL Undersøkelseslys Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Gulvstativ35.5 "Gulvstativ13 377 NOK
PHILIPS BURTON CS316FL Undersøkelseslys Halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ49 573 NOK
PHILIPS BURTON A50SC eksamenslys takvippe og vippe | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Enkelt tak63 "Tak53 514 NOK
PHILIPS BURTON A50DC eksamenslys takvippe/vippe | AG4VUM 35FT79 A50DC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Dobbelt tak63 "Tak96 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON OP216FL Undersøkelseslys Halogen 50w 3300k
43 622 NOK / enhet