PHILIPS BURTON A50DC eksamenslys takvippe/vippe | AG4VUM 35FT79

PHILIPS BURTON A50DC eksamenslys takvippe/vippe

På lager
Vare: AG4VUM Modell: A50DCKryssreferanse: 35FT79

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

119 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksamenslys
JusterbarFleksibel med omfattende rekkevidde og bevegelsesområde
Armlengde63 "
FARGEHvit
Farge Temp.3100K
Ledningslengde9.83ft.
Lampe inkludertJa
Lampetypehalogen
LensFjern
light Output37,000 40 Lux @ XNUMX "
MonteringstypeDobbelt tak
Samlet rekkevidde63 "
Bytte omToggle og Rocker
typenTak
Spenning120
Watts84

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.17
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode9405108020

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (3) halogenpærer, hver klassifisert med A 2000 timer. Pærelevetid, pærer koblet i parallell for kontinuerlig drift, ekstremt jevn fokusmekanisme med sentersteriliserbart håndtak, kjølig drift for lange timers bruk, CE-merket, 5 år. Begrenset garanti

Produktvarianter

ProduktModellWattsArmlengdeFarge Temp.Ledningslengdelight OutputMonteringstypeSamlet rekkeviddetypenPris
PHILIPS BURTON A50FL Undersøkelseslys Halogen 45w 3100k | AG4VTU 35FT59 A50FL4531 "3100K9.83ft.45,000 lux @ 40 "Gulvstativ31 "Gulvstativ68 522 NOK
PHILIPS BURTON SB40FL Undersøkelseslys Halogen 20w 3400k | AG4VTW 35FT62 SB40FL2028 "3400K8.5ft.56,000 lux @ 18 "Gulvstativ28 "Gulvstativ18 869 NOK
PHILIPS BURTON GL30FL Undersøkelseslys Halogen 35w 3200k | AG4VTX 35FT63 GL30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Gulvstativ35.5 "Gulvstativ16 655 NOK
PHILIPS BURTON GLW30FL Undersøkelseslys Hal 3200k Beam 32deg. | AG4VTY 35FT64 GLW30FL3535.5 "3200K8.5ft.45,000 lux @ 18 "Gulvstativ35.5 "Gulvstativ16 655 NOK
PHILIPS BURTON OP216FL Undersøkelseslys Halogen 50w 3300k | AG4VUA 35FT66 OP216FL5037.5 "3300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ54 183 NOK
PHILIPS BURTON CS316FL Undersøkelseslys Halogen 150w 4300k | AG4VUB 35FT67 CS316FL15037.5 "4300K9.83ft.86,000 lux @ 24 "Gulvstativ37.5 "Gulvstativ61 417 NOK
PHILIPS BURTON A50SC eksamenslys takvippe og vippe | AG4VUL 35FT78 A50SC8463 "3100K9.83ft.37,000 40 Lux @ XNUMX "Enkelt tak63 "Tak66 311 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PHILIPS BURTON A50DC eksamenslys takvippe/vippe
119 066 NOK / enhet