Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 434APKL36 Automatisk dørbunn 36 tommer aluminium | AC3XRN 2XHY3

PEMKO 434APKL36 Automatisk dørbunn 36 tommers aluminium

På lager
Vare: AC3XRN Modell: 434APKL36Kryssreferanse: 2XHY3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGESølv
FinishMølle
Flens høyde1-3 / 16 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse27 / 32 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialePemkoPrene
Sett inn størrelse3 / 4 "
Lengde36 "
YtelseHeavy Duty
Projeksjon3 / 4 "
Bredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar-materiale (PemkePrene)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHousing MaterialSett inn materialeSett inn størrelseBreddePris
PEMKO 4131CRL36 Automatisk dørbunn 3/8 x 36 tommer aluminium | AC3XRM 2XHY2 4131CRL36AnodisertKlar anodisert aluminiumNeopren3 / 8 "3 / 8 "1 031 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 434APKL36 Automatisk dørbunn 36 tommers aluminium
1 586 NOK / enhet