Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dørbunn 3/8 x 36 tommer aluminium | AC3XRM 2XHY2

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dørbunn 3/8 x 36 tommer aluminium

På lager
Vare: AC3XRM Modell: 4131CRL36Kryssreferanse: 2XHY2
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
1 031 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGESølv
FinishAnodisert
Flens høyde1-7 / 8 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse19 / 32 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialKlar anodisert aluminium
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 8 "
Lengde36 "
YtelseHeavy Duty
Projeksjon3 / 4 "
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8055
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)92.46
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar Material (Neopren)

Produktvarianter

ProduktModellFinishHousing MaterialSett inn materialeSett inn størrelseBreddePris
PEMKO 434APKL36 Automatisk dørbunn 36 tommer aluminium | AC3XRN 2XHY3 434APKL36MølleAluminumPemkoPrene3 / 4 "27 / 32 "1 586 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 4131CRL36 Automatisk dørbunn 3/8 x 36 tommer aluminium
1 031 NOK / enhet