PEMKO 18061CNB96 Dørbunnsfeie 8 føtter | AC8WKY 3EGR9

PEMKO 18061CNB96 Dørbunnsveip 8 fot

Vare: AC8WKY Modell: 18061CNB96Kryssreferanse: 3EGR9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

484NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse5 / 8 "
Lengde8ft.
Projeksjon1 / 4 "
Feie TypeTrippel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4635
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)244.35
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8302416045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PEMKO 18061CNB36 Dørbunnsfeie 3 føtter | AC8WKV 3EGR6 18061CNB363ft.156NOK
PEMKO 18061CNB48 Dørbunnsfeie 4 føtter | AC8WKW 3EGR7 18061CNB484ft.234NOK
PEMKO 18061CNB84 Dørbunnsfeie 7 føtter | AC8WKX 3EGR8 18061CNB847ft.444NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 18061CNB96 Dørbunnsveip 8 fot
484NOK / enhet