Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEMKO 18061CNB36 Dørbunnsfeie 3 føtter | AC8WKV 3EGR6

PEMKO 18061CNB36 Dørbunnsveip 3 fot

På lager
Vare: AC8WKV Modell: 18061CNB36Kryssreferanse: 3EGR6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse5 / 8 "
Lengde3ft.
Projeksjon1 / 4 "
Feie TypeTrippel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)92.71
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PEMKO 18061CNB48 Dørbunnsfeie 4 føtter | AC8WKW 3EGR7 18061CNB484ft.234NOK
PEMKO 18061CNB84 Dørbunnsfeie 7 føtter | AC8WKX 3EGR8 18061CNB847ft.444NOK
RFQ
PEMKO 18061CNB96 Dørbunnsfeie 8 føtter | AC8WKY 3EGR9 18061CNB968ft.484NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 18061CNB36 Dørbunnsveip 3 fot
156NOK / enhet