PEMKO 18061CNB84 Dørbunnsfeie 7 føtter | AC8WKX 3EGR8

PEMKO 18061CNB84 Dørbunnsveip 7 fot

Vare: AC8WKX Modell: 18061CNB84Kryssreferanse: 3EGR8
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

444NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørfeie
Flens høyde3 / 4 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Sett inn fargeGrå
Sett inn materialeNylonbørste
Sett inn størrelse5 / 8 "
Lengde7ft.
Projeksjon1 / 4 "
Feie TypeTrippel Fin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)213.87
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
PEMKO 18061CNB36 Dørbunnsfeie 3 føtter | AC8WKV 3EGR6 18061CNB363ft.156NOK
PEMKO 18061CNB48 Dørbunnsfeie 4 føtter | AC8WKW 3EGR7 18061CNB484ft.234NOK
PEMKO 18061CNB96 Dørbunnsfeie 8 føtter | AC8WKY 3EGR9 18061CNB968ft.484NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO 18061CNB84 Dørbunnsveip 7 fot
444NOK / enhet