PELICAN 0550 beskyttelsesveske 51-3/64 tommers lengde svart | AA4TRW 13D690

PELICAN 0550 Beskyttelsesveske 51-3/64 tommers lengde svart

På lager
Vare: AA4TRW Modell: 0550Kryssreferanse: 13D690

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 541 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbeskyttende etui
Bunndybde17-19 / 64 "
FARGESvart
Innvendig dybde17-11 / 16 "
Innvendig lengde47 37 / 64 "
Innvendig bredde24 5 / 64 "
KlinkeDobbeltkast
Lokkedybde5.5 "
Lastekapasitet250 lb.
MaterialeKopolymer polypropylen
Mfr. Serie550
Generell dybde22-51 / 64 "
Total lengde51 3 / 64 "
Samlet bredde27 35 / 64 "
Volum11.72 cu. ft.
Volumkapasitet11.72 cu. ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.75
Skipets høyde (cm)57.91
Skipets lengde (cm)131.57
Skipets bredde (cm)72.64
HS kode4202999000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBunndybdeInnvendig dybdeMfr. SerieGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyetylen---11.5 "38.5 "24.5 "-22 390 NOK
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyetylen---13 "38.5 "24.5 "-23 419 NOK
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyetylen---15 "38.5 "24.5 "-24 202 NOK
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyetylen---18.5 "38.5 "24.5 "-24 586 NOK
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyetylen---22 "38.5 "24.5 "-27 586 NOK
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyetylen---25.5 "38.5 "24.5 "-27 539 NOK
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve-sak 38-1 / 2 tommers lengde 24-1 / 2 tommers bredde | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyetylen---30.5 "38.5 "24.5 "-33 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PELICAN 0550 Beskyttelsesveske 51-3/64 tommers lengde svart
19 541 NOK / enhet