Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Inside Corner 1-3/4 x 8 Tommers Champagne | AD4UAE 43Z984

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Inside Corner 1-3/4 x 8 tommers champagne

På lager
Vare: AD4UAE Modell: ITC-7-0-313Kryssreferanse: 43Z984
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInne i hjørnet
FARGEChampagne
FinishGlatt
Høyde8"
MaterialeStøpt plast
Material TypeImpact Resistant
MonteringSkru inn
Antall sider2
Tykkelse1.375 "
Bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeMonteringBreddePris
PAWLING CORP ITC-7-0-2 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommers elfenbensskrue inn | AD4UAC 43Z982 ITC-7-0-2Elfenbein8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-3 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommers brun skrue inn | AD4UAD 43Z983 ITC-7-0-3Tan8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-370 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer eggeskall | AD4UAF 43Z985 ITC-7-0-370Eggeskall8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-210 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 Tommer Sølvgrå | AD4UAG 43Z986 ITC-7-0-210Sølvgrå8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-377 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer blågrønn skru inn | AD4UAH 43Z987 ITC-7-0-377Blågrønn8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-301 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer Lin Hvit | AD4UAJ 43Z988 ITC-7-0-301Lin Hvit8"Skru inn1.75 "161NOK
PAWLING CORP ITC-7-0-265 Innvendig hjørne 1-3/4 x 8 tommer Windsor Blå | AD4UAK 43Z989 ITC-7-0-265Windsor blå8"Skru inn1.75 "161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PAWLING CORP ITC-7-0-313 Inside Corner 1-3/4 x 8 tommers champagne
161NOK / enhet