Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC B40-12MC4 kraftfres | AC2RTZ 2MKX7

PARLEC B40-12MC4 Power Frese Chuck

På lager
Vare: AC2RTZ Modell: B40-12MC4Kryssreferanse: 2MKX7
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
8 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck
Bore Dybde2.69
Dimensjon B2.75 "
Hull Dia.1.25 "
Inne i Dia.1.25
Nese Dia.2.750 "
Projeksjon4.44 "
Projeksjonsmåler til neseenden4.44 inn.
taperBT 40
typenKraftfresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7675
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeDimensjon BHull Dia.Inne i Dia.ProjeksjontaperPris
PARLEC B40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUA 2MKX8 B40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.64 "BT 406 288 NOK
PARLEC C40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUC 2MKY1 C40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.71 "KAT 405 828 NOK
PARLEC C50-12MC4 kraftfres | AC2RUD 2MKY2 C50-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.13 "KAT 507 133 NOK
PARLEC C50-12MC6 kraftfresebøyle | AC2RUE 2MKY3 C50-12MC62.692.75 "1.25 "1.256"KAT 509 314 NOK
PARLEC C50-75MC3 Power Chilling Chuck | AC2RUF 2MKY4 C50-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.96 "KAT 507 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC B40-12MC4 Power Frese Chuck
8 294 NOK / enhet