Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARLEC B40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUA 2MKX8

PARLEC B40-75MC3 Power Frese Chuck

På lager
Vare: AC2RUA Modell: B40-75MC3Kryssreferanse: 2MKX8
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
6 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck
Bore Dybde2.24
Dimensjon B2.19 "
Hull Dia.0.75 "
Inne i Dia.0.75
Nese Dia.2.190 "
Projeksjon3.64 "
Projeksjonsmåler til neseenden3.64 inn.
taperBT 40
typenKraftfresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.079
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeDimensjon BHull Dia.Inne i Dia.ProjeksjontaperPris
PARLEC B40-12MC4 kraftfres | AC2RTZ 2MKX7 B40-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.44 "BT 408 326 NOK
PARLEC C40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUC 2MKY1 C40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.71 "KAT 405 828 NOK
PARLEC C50-12MC4 kraftfres | AC2RUD 2MKY2 C50-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.13 "KAT 507 133 NOK
PARLEC C50-12MC6 kraftfresebøyle | AC2RUE 2MKY3 C50-12MC62.692.75 "1.25 "1.256"KAT 509 314 NOK
PARLEC C50-75MC3 Power Chilling Chuck | AC2RUF 2MKY4 C50-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.96 "KAT 507 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC B40-75MC3 Power Frese Chuck
6 288 NOK / enhet