PARLEC C50-12MC6 kraftfresebøyle | AC2RUE 2MKY3

PARLEC C50-12MC6 Power Frese Chuck

På lager
Vare: AC2RUE Modell: C50-12MC6Kryssreferanse: 2MKY3

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 314 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFres Chuck
Bore Dybde2.69
Dimensjon B2.75 "
Hull Dia.1.25 "
Inne i Dia.1.25
Nese Dia.2.750 "
Projeksjon6"
Projeksjonsmåler til neseenden6 inn.
taperKAT 50
typenKraftfresing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.805
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore DybdeDimensjon BHull Dia.Inne i Dia.ProjeksjontaperPris
PARLEC B40-12MC4 kraftfres | AC2RTZ 2MKX7 B40-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.44 "BT 408 326 NOK
PARLEC B40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUA 2MKX8 B40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.64 "BT 406 288 NOK
PARLEC C40-75MC3 kraftfresebøyle | AC2RUC 2MKY1 C40-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.71 "KAT 405 828 NOK
PARLEC C50-12MC4 kraftfres | AC2RUD 2MKY2 C50-12MC42.692.75 "1.25 "1.254.13 "KAT 507 133 NOK
PARLEC C50-75MC3 Power Chilling Chuck | AC2RUF 2MKY4 C50-75MC32.242.19 "0.75 "0.753.96 "KAT 507 911 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARLEC C50-12MC6 Power Frese Chuck
9 314 NOK / enhet