Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER T2E Solenoid Valve Coil, 24/60V Ac, 9.5 W Watts, Coil Insulation Class F, Molded | CT7KBW 426J84

PARKER T2E magnetventilspole, 24/60V vekselstrøm, 9.5 W watt, spoleisolasjonsklasse F, støpt

På lager
Vare: CT7KBW Modell: T2EKryssref: 426J84

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapKarakterInngangsspenningMotstandSpenningWattsPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 157 NOK
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC151 352 NOK
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 VAC151 301 NOK
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 328 NOK
PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9 CCP012L-1.58 A12 VDC7.58 Ohm12 VDC-531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER T2E magnetventilspole, 24/60V vekselstrøm, 9.5 W watt, spoleisolasjonsklasse F, støpt
402NOK / enhet