Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 12 VAC | AD7DBR 4DMN9

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 12 VAC

På lager
Vare: AD7DBR Modell: CCP012LKryssreferanse: 4DMN9
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
531NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetventilspole
Spoletypekraftig
Karakter1.58 A
Inngangsspenning12 VDC
Strømforbruk19 W
Motstand7.58 Ohm
OppsigelseDobbel ledning
Spenning12 VDC
Wattstyrke19 W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Passer til ventilnummer (4DMN2, 4DMN3)

Produktvarianter

ProduktModellSpoleskapKarakterInngangsspenningMotstandSpenningWattsPris
PARKER PKC-1-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 10w | AA3WTP 11X615 PKC-1-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-1-120 Magnetventilspole 120 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTQ 11X616 PKC-1-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 / 240 VAC101 157 NOK
PARKER PKC-1-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 10w | AA3WTR 11X617 PKC-1-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC101 188 NOK
PARKER PKC-2-24 Magnetventilspole 24vac 60/50 Hz 15w | AA3WTT 11X618 PKC-2-24Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---24 VAC151 352 NOK
PARKER PKC-2-120 Magnetventilspole 120vac 60/50 Hz 15w | AA3WTU 11X619 PKC-2-120Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---120 VAC151 301 NOK
PARKER PKC-2-208 / 240 magnetventilspole 208 / 240v 60 / 50Hz 15w | AA3WTV 11X620 PKC-2-208 / 240Koblingsboks for generelle formål med doble 1/2 "knockouts---208 / 240 VAC151 328 NOK
PARKER CCP024L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 24 VAC | AD7DBT 4DMP1 CCP024L-0.79 A24 VDC30.3 Ohm24 VDC-531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER CCP012L Super Coil, 1/2 tomme Størrelse, 12 VAC
531NOK / enhet