PARKER NNR-8-062 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUQ 2VKU5

PARKER NNR-8-062 Slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon

På lager
Vare: AC3QUQ Modell: NNR-8-062Kryssreferanse: 2VKU5

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1500 psi
FARGENaturlig
SlangefargeNaturlig
Inne i Dia.3 / 8 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Driftstrykk375 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Press375 PSI
Min. Bøy Radius2.38 "
Min. Burst Press1400 psi
Min. Driftstemperatur-51 grader C
Utenfor Dia.1 / 2 "
Temp. Område-60 til 200 F
Rør Innvendig Dia.0.375 "
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.1 / 2 "
Tykkelse på rørvegg. 062 "
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.9995
Skipets høyde (cm)55.63
Skipets lengde (cm)55.12
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Burst PressFARGETube Utenfor Dia.VeggtykkelseInne i Dia.Maks. DriftstrykkMaks. PressPris
PARKER NBR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 505 NOK
PARKER NBR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 085 NOK
PARKER NBR-6-048 Slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 834 NOK
PARKER NBR-8-062 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI10 443 NOK
PARKER NNR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSINaturlig1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 192 NOK
PARKER NNR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINaturlig5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI5 064 NOK
PARKER NNR-6-048 slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSINaturlig3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NNR-8-062 Slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon
9 700 NOK / enhet