SQUARE D MH36800 effektbryter, I-line Style Plug-in, 800 A, 600 VAC | AG8RQH

SQUARE D MH36800 effektbryter, I-line Style Plug-in, 800 A, 600 VAC

På lager
Vare: AG8RQH Modell: MH36800

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

103 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps800A
RammetypeMH
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.534
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)30.48

Produktdetaljer:

    • Square D MH36800 er en M-ramme, 3-polet effektbryter som har en maksimal strømstyrke på 800 A, AIC-klassifisering på 65 kA ved 480 volt og en spenningsklasse på 600 VAC.
    • Denne Square D I-Line støpte kretsbryteren er IEC-klassifisert og har plug-in tilkoblingstype. Den har også høy avbruddskapasitet og et øyeblikkelig turområde på 4000 - 8000 ampere.

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
SQUARE D MH36300 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQB MH36300300A97 781 NOK
RFQ
SQUARE D MH36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQC MH36400400A97 781 NOK
SQUARE D MH36450 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 450 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQD MH36450450A-
RFQ
SQUARE D MH36500 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 500 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQE MH36500500A97 781 NOK
SQUARE D MH36600 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQF MH36600600A97 781 NOK
SQUARE D MH36700 effektbryter I-line Style Plug-in 700 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQG MH36700700A103 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D MH36800 effektbryter, I-line Style Plug-in, 800 A, 600 VAC
103 278 NOK / enhet