PARKER NR-serien, slange


filtre
Lengde: 250ft. , Materiale: nylon , Min. Driftstemperatur: -51 grader C , Temp. Område: -60 til 200 F , Rørmateriale: nylon , Type: Høy styrke, halvstiv , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg
StilModellRør Innvendig Dia.Burst PressFARGETube Utenfor Dia.VeggtykkelseInne i Dia.Maks. DriftstrykkMaks. PressPris (eks. mva)
A
NBR-4-035
-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 330 NOK
B
NNR-5-040
-1700 PSINaturlig5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 361 NOK
C
NBR-4-050
---1 / 4 "--625 psi-20NOK
RFQ
C
NNR-3-039
---3 / 16 "--625 psi-13NOK
RFQ
C
NNR-4-050
---1 / 4 "--625 psi-20NOK
RFQ
A
NBR-5-040
-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI3 687 NOK
B
NNR-4-035
-1700 PSINaturlig1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI2 880 NOK
C
NNR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 psi-12NOK
RFQ
C
NBR-2-026
0.073 "--1 / 8 "--625 psi-12NOK
RFQ
C
NNR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 psi-9NOK
RFQ
C
NBR-2-017
0.091 "--1 / 8 "--425 psi-9NOK
RFQ
C
NNR-6-075
0.225 "--3 / 8 "--625 psi-44NOK
RFQ
A
NBR-6-048
0.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 300 NOK
B
NNR-6-048
0.279 "1700 PSINaturlig3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 143 NOK
A
NBR-8-062
0.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI9 425 NOK
B
NNR-8-062
0.375 "1500 psiNaturlig1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI8 754 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?