PARKER NBR-4-050 Slange, 0.150 tommer innvendig diameter, nylon

Vare: BT6ABX Modell: NBR-4-050
20NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
SlangefargeSvart
Maks. Driftstrykk625 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Min. Bøy Radius0.88 "
Min. Burst Press2500 psi
Min. Driftstemperatur-51 grader C
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.1 / 4 "
Tykkelse på rørvegg. 050 "

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Burst PressFARGETube Utenfor Dia.VeggtykkelseInne i Dia.Maks. DriftstrykkMaks. PressPris
PARKER NBR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 505 NOK
PARKER NBR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSISvart5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 085 NOK
PARKER NBR-6-048 Slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 834 NOK
PARKER NBR-8-062 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI10 443 NOK
PARKER NNR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSINaturlig1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 192 NOK
PARKER NNR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINaturlig5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI5 064 NOK
PARKER NNR-6-048 slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSINaturlig3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 806 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NBR-4-050 Slange, 0.150 tommer innvendig diameter, nylon
20NOK / enhet