Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER NBR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTY 2VKR7

PARKER NBR-5-040 Slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon

På lager
Vare: AC3QTY Modell: NBR-5-040Kryssreferanse: 2VKR7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
3 687 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press1700 PSI
FARGESvart
SlangefargeSvart
Inne i Dia.0.233 "
Lengde250ft.
Materialenylon
Maks. Driftstrykk425 psi
Maks. Driftstemperatur93 grader C
Maks. Press425 PSI
Min. Bøy Radius1.5 "
Min. Burst Press1700 psi
Min. Driftstemperatur-51 grader C
Utenfor Dia.5 / 16 "
Temp. Område-60 til 200 F
Rørmaterialenylon
Tube Utenfor Dia.5 / 16 "
Tykkelse på rørvegg. 040 "
typenHøy styrke, halvstiv
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.040 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.3265
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRør Innvendig Dia.Burst PressFARGETube Utenfor Dia.VeggtykkelseInne i Dia.Maks. DriftstrykkMaks. PressPris
PARKER NBR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSISvart1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI3 330 NOK
PARKER NBR-6-048 Slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSISvart3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 300 NOK
PARKER NBR-8-062 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUC 2VKT2 NBR-8-0620.375 "1500 psiSvart1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI9 425 NOK
PARKER NNR-4-035 slange, 0.180 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSINaturlig1 / 4 "0.035 "0.18 "425 psi425 PSI2 880 NOK
PARKER NNR-5-040 slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSINaturlig5 / 16 "0.040 "0.233 "425 psi425 PSI4 361 NOK
PARKER NNR-6-048 slange, 0.279 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSINaturlig3 / 8 "0.048 "0.279 "425 psi425 PSI6 143 NOK
PARKER NNR-8-062 slange, 0.375 tommer innvendig diameter, nylon | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiNaturlig1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 psi375 PSI8 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER NBR-5-040 Slange, 0.233 tommer innvendig diameter, nylon
3 687 NOK / enhet