Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 tommers L trykkregulator i sainless stål, 0 til 10 Psi | CD2GEV 442F23

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 tommers L trykkregulator i sainless stål, 0 til 10 Psi

På lager
Vare: CD2GEV Modell: IR6000SK4PXX4B-GRKryssreferanse: 442F23
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
11 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialRustfritt stål
SamsvarISO 9001
TilkoblingstypePT
Høyde7 15 / 64 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde2"
Maks. Press3500 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Portstørrelse1 / 4 "
Trykkjusteringsområde0 til 10 psi
Forsegl materialePCTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4557

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeLengdeMaks. PressTrykkjusteringsområdeForsegl materialePris
PARKER PR-1-2264-1 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 30 psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1Modifisert PTFEPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 til 30 psiPTFE13 387 NOK
PARKER 14R113FC lufttrykkregulator, miniatyr, 1/4 tommers størrelse | BT4YVW 14R113FC-------448NOK
RFQ
PARKER R210G02C trykkregulator, høy presisjon, 1/4 tomme størrelse | BT4ZJY R210G02C-------4 588 NOK
RFQ
PARKER R210G02A trykkregulator, høy presisjon, 1/4 tomme størrelse | BT4ZJZ R210G02A-------4 588 NOK
RFQ
PARKER 14R013FC lufttrykkregulator, miniatyr, 1/8 tommers størrelse | BT6GYN 14R013FC-------448NOK
RFQ
PARKER 14R013FC1 lufttrykkregulator, miniatyr, 1/8 tommers størrelse | BT6HJW 14R013FC1-------448NOK
RFQ
PARKER 14R113FC1 lufttrykkregulator, miniatyr, 1/4 tommers størrelse | BT6NCQ 14R113FC1-------448NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 tommers L trykkregulator i sainless stål, 0 til 10 Psi
11 904 NOK / enhet