Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER PR-1-2264-1 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 30 psi | AE7BRB 5WRN4

PARKER PR-1-2264-1 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 30 psi

På lager
Vare: AE7BRB Modell: PR-1-2264-1Kryssreferanse: 5WRN4
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
13 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkregulator
Body MaterialModifisert PTFE
TilkoblingstypePARFLARE
Høyde5 39 / 64 "
Innløpsstørrelse1 / 4 "
Lengde2.375 "
Maks. Press120 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Størrelse på uttak1 / 4 "
Trykkjusteringsområde0 til 30 psi
Forsegl materialePTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHøydeLengdeMaks. PressTrykkjusteringsområdeForsegl materialePris
PARKER 14R113FC lufttrykkregulator, miniatyr, 1/4 tommers størrelse | BT4YVW 14R113FC-------448NOK
RFQ
PARKER R210G02C trykkregulator, høy presisjon, 1/4 tomme størrelse | BT4ZJY R210G02C-------4 588 NOK
RFQ
PARKER R210G02A trykkregulator, høy presisjon, 1/4 tomme størrelse | BT4ZJZ R210G02A-------4 588 NOK
RFQ
PARKER 14R013FC lufttrykkregulator, miniatyr, 1/8 tommers størrelse | BT6GYN 14R013FC-------448NOK
RFQ
PARKER 14R013FC1 lufttrykkregulator, miniatyr, 1/8 tommers størrelse | BT6HJW 14R013FC1-------448NOK
RFQ
PARKER 14R113FC1 lufttrykkregulator, miniatyr, 1/4 tommers størrelse | BT6NCQ 14R113FC1-------448NOK
RFQ
PARKER 14R010FC1 lufttrykkregulator, miniatyr, 1/8 tommers størrelse | BT7GJV 14R010FC1-------448NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER PR-1-2264-1 trykkregulator 1/4 tomme 0 til 30 psi
13 387 NOK / enhet