Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 937397Q erstatningselement, lavtrykk, 02Q mikroglass | AB4FWB 1XPX2

PARKER 937397Q erstatningselement, lavtrykk, 02Q mikroglass

På lager
Vare: AB4FWB Modell: 937397QKryssreferanse: 1XPX2
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
4 706 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaMikroglass
Filterforurensninger
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme10 gpm
mikron2
Driftstrykk200 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk erstatningsfilterelement for Parker Moduflow Plus-serien designet for å holde filtreringen effektiv og strømningshastigheter opprettholdes ved tid til annen skifte av filterelementet
    • Har konstruksjon i ett stykke, og eliminerer dermed eventuelle uønskede løse deler og gjør vedlikehold enkelt
    • Utstyrt med 2-mikrons klassifisert glassfiberfilter (med 60 % større overflate enn ettermarkedsfiltre) som gir overlegen forurensningskapasitet
    • Nitriltetningsmateriale gir lekkasjetett forsegling som kan håndtere trykk opp til 200 psi
    • Monteringsstil med dobbel lengde

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediamikronPris
PARKER 937399Q Hydraulisk filterelement, mikronklasse 10, maks trykk 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikroglass104 526 NOK
PARKER 937398Q erstatningselement, lavt trykk, 05Q mikroglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikroglass54 265 NOK
PARKER 937400Q erstatningselement, lavtrykk, 20Q mikroglass | AB4FWD 1XPX4 937400QMikroglass203 990 NOK
PARKER 940734 erstatningselement, lavt trykk, vannfjerning | AB4FWF 1XPX6 940734Fjerning av vannFjerning av vann3 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 937397Q erstatningselement, lavtrykk, 02Q mikroglass
4 706 NOK / enhet