Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 937400Q erstatningselement, lavtrykk, 20Q mikroglass | AB4FWD 1XPX4

PARKER 937400Q erstatningselement, lavtrykk, 20Q mikroglass

På lager
Vare: AB4FWD Modell: 937400QKryssreferanse: 1XPX4
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
3 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaMikroglass
Filterforurensninger
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme10 gpm
mikron20
Driftstrykk200 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Patentert Moduflow Plus Series In-Line dupleksfilterelement som er egnet for filtrering av støv og forurensninger fra mekaniske eller hydrauliske systemer
    • Har 20Q mikroglasskonstruksjon for håndtering av høytrykksvæskestrømmer og en nitriltetning for lekkasjesikker drift
    • Ekstra folder som gir 60% mer overflate for høyere ytelse
    • Tretthetsgrad (PSI) (150)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediamikronPris
PARKER 937399Q Hydraulisk filterelement, mikronklasse 10, maks trykk 200 PSI | AB4FWA 1XPX1 937399QMikroglass104 526 NOK
PARKER 937397Q erstatningselement, lavtrykk, 02Q mikroglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikroglass24 706 NOK
PARKER 937398Q erstatningselement, lavt trykk, 05Q mikroglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikroglass54 265 NOK
PARKER 940734 erstatningselement, lavt trykk, vannfjerning | AB4FWF 1XPX6 940734Fjerning av vannFjerning av vann3 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 937400Q erstatningselement, lavtrykk, 20Q mikroglass
3 990 NOK / enhet