Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 937399Q Hydraulisk filterelement, mikronklasse 10, maks trykk 200 PSI | AB4FWA 1XPX1

PARKER 937399Q Hydraulisk filterelement, Micron Rating 10, Max Pressure 200 PSI

På lager
Vare: AB4FWA Modell: 937399QKryssreferanse: 1XPX1
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
4 526 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filterelement
Filter MediaMikroglass
Filterforurensninger
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme10 gpm
mikron10
Driftstrykk200 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2825
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker 937399Q erstatningsfilterelement erstatter filtre i hydrauliske systemer når den eksisterende enheten slites eller blir skitten. Den kan installeres mellom aktuatorer og pumper for å eliminere uønskede gjenstander.

Egenskaper:

  • Den har flere folder for å gi 60 prosent mer overflate og holde smusskapasitet.
  • Dette hydrauliske filteret har et patentert elementdesign i ett stykke med en tilpassbar bypass-innstilling for å sikre enkelt vedlikehold og ingen løse komponenter.
  • Den er utstyrt med en nitriltetning for å tåle trykk på opptil 200 psi.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er en patron i et filter?

A. En patron er innkapslet i et filterhus for å fjerne uønskede partikler, forurensninger og kjemikalier fra væsker.

Q. Hvilke væsker er kompatible med det hydrauliske filterelementet?

A. Mineral- og petroleumsbaserte væsker.

Sp. Hva er mikroglass filtermedier?

A. Microglass er laget av plissert borosilikatfiberglass som effektivt fjerner partikler mindre enn 10 mikron.

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediamikronPris
PARKER 937397Q erstatningselement, lavtrykk, 02Q mikroglass | AB4FWB 1XPX2 937397QMikroglass24 706 NOK
PARKER 937398Q erstatningselement, lavt trykk, 05Q mikroglass | AB4FWC 1XPX3 937398QMikroglass54 265 NOK
PARKER 937400Q erstatningselement, lavtrykk, 20Q mikroglass | AB4FWD 1XPX4 937400QMikroglass203 990 NOK
PARKER 940734 erstatningselement, lavt trykk, vannfjerning | AB4FWF 1XPX6 940734Fjerning av vannFjerning av vann3 209 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 937399Q Hydraulisk filterelement, Micron Rating 10, Max Pressure 200 PSI
4 526 NOK / enhet