Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JCD 2KLA7

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS

På lager
Vare: AC2JCD Modell: 8F-B8LJ2-SSPKryssreferanse: 2KLA7

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 185 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Flytekapasitet6.42 Cv
Strømningshastighet6.42 Cv
Håndteringsmaterialenylon
Håndtakstypespaken
Materiale316 SS
Maks. Driftstrykk414 BarG
Maks. Driftstemperatur232 grader C
Maks. Press6000 psi WOG
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Rørstørrelse1 / 2 "
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePCTFE
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen TypeSelvjusterende
StilNPTF
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
Ventilstruktur1-Piece
Ventiltype2 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Parker 8F-B8LJ2-SSP kuleventil gir positiv lekkasjetett avstengning og toveis kontroll av væsker i prosess- og instrumenteringsapplikasjoner. Denne enheten er mye brukt i rørledninger for å forhindre tilbakestrømning.

Egenskaper:

  • Denne 2-veis kuleventilen har en spindel som roterer 90 grader for rask på/av i både manuell og fjernaktivert versjon.
  • Dens frittflytende balldesign kompenserer for seteslitasje.
  • Den har ASTM A276 Type 316 rustfritt stål og messingkonstruksjon for korrosjonsbestandighet.
  • Dens rette gjennomstrømningsvei gir minimalt trykkfall.
  • Denne ventilens bruddbestandige nylonhåndtak viser strømningsretningen.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er driftstemperaturområdet til denne ventilen?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP kuleventil tåler væsker innenfor temperaturområdet -65 til 350 grader Fahrenheit.

Spørsmål. Hva er trykket til denne kuleventilen?

A. Parker 8F-B8LJ2-SSP kuleventil tåler trykk opp til 6000 psi i kalde arbeidsprosesser.

Q. Hva er hensikten med toveisfunksjonen til denne kuleventilen?

A. Dens toveis evne gjør at den kan kontrollere strømning og trykk på hver side av ventilen.

Produktvarianter

ProduktModellHavnBody MaterialTilkoblingstypeStilTube SizeVentiltypeStrømningshastighetHåndtakstypePris
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 653 NOK
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken3 793 NOK
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 2 "2 vei6.42 CvWedge7 752 NOK
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 601 NOK
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken4 036 NOK
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 2 "2 vei6.42 Cvspaken8 137 NOK
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei2.34 CvWedge3 168 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8F-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS
7 185 NOK / enhet