Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JBX 2KLA1

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS

På lager
Vare: AC2JBX Modell: 8Z-B8LJ2-SSPKryssreferanse: 2KLA1
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
7 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
Flytekapasitet6.42 Cv
Strømningshastighet6.42 Cv
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Materiale316 SS
Maks. Driftstrykk414 BarG
Maks. Driftstemperatur232 grader C
Maks. Press6000 psi WOG
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Havnstandard
Forsegl materialePTFE
SetematerialePCTFE
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen TypeSelvjusterende
StilEnkelt komprimering
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
Tube Size1 / 2 "
Ventilstruktur1-Piece
Ventiltype2 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHavnBody MaterialTilkoblingstypeStilTube SizeVentiltypeStrømningshastighetHåndtakstypePris
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 653 NOK
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken3 793 NOK
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 601 NOK
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken4 036 NOK
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 2 "2 vei6.42 Cvspaken8 137 NOK
PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JCB 2KLA5 4F-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei2.34 CvWedge3 168 NOK
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei6.42 CvWedge5 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS
7 752 NOK / enhet