Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENDURA 3911A-1 Solids Interceptor Basket, 2 Inch Size Pipe Dia, 50 Gpm Flow Rate, Polypropylene | CP4GYT 40D986

ENDURA 3911A-1 Solids Interceptor Basket, 2 Inch Size Pipe Dia, 50 Gpm Flow Rate, Polypropylene

På lager
Vare: CP4GYT Modell: 3911A-1Kryssreferanse: 40D986
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
2 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHandlekurv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.3525
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ENDURA 3911A02 Solids Interceptor, 2 tommers rørdiameter, 10 Gpm strømningshastighet, 14 Lb kapasitet, polypropylen | CP4GTA 40D985 3911A02-7 524 NOK
ENDURA 3910A02 fettavskjærer, 2 tommers rørdiameter, 10 GPM strømningshastighet, 20 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVK 40D975 3910A02Smøreinterceptor4 023 NOK
ENDURA 3915A02S Fettavskjærer, 2 tommers rørdiameter, 15 GPM strømningshastighet, 30 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVL 40D976 3915A02SSmøreinterceptor4 630 NOK
ENDURA 3925XTA02 fettavskjærer, 2 tommers rørdiameter, 25 GPM strømningshastighet, 50 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVM 40D978 3925XTA02Smøreinterceptor6 379 NOK
ENDURA 3925A02LO fettavskjærer, 2 tommers rørdiameter, 25 GPM strømningshastighet, 50 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVN 40D979 3925A02LOSmøreinterceptor9 152 NOK
ENDURA 3907A02 fettavskjærer, 2 tommers rørdiameter, 7 GPM strømningshastighet, 14 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVP 40D974 3907A02Smøreinterceptor3 994 NOK
ENDURA 3925XTA03 fettavskjærer, 3 tommers rørdiameter, 25 GPM strømningshastighet, 70 lb kapasitet, polypropylen | CP4GVQ 40D980 3925XTA03Smøreinterceptor7 466 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENDURA 3911A-1 Solids Interceptor Basket, 2 Inch Size Pipe Dia, 50 Gpm Flow Rate, Polypropylene
2 160 NOK / enhet