Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JCB 2KLA5

PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS

På lager
Vare: AC2JCB Modell: 4F-B6LJ2-SSPKryssreferanse: 2KLA5
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
3 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body Material316 rustfritt stål
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Flytekapasitet2.34 Cv
Strømningshastighet2.34 Cv
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Materiale316 SS
Maks. Driftstrykk414 BarG
Maks. Driftstemperatur232 grader C
Maks. Press6000 psi WOG
Min. Driftstemperatur-54 grader C
Rørstørrelse1 / 4 "
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePCTFE
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen TypeSelvjusterende
StilNPTF
Temp. Område-65 grader til 350 grader F
Ventilstruktur1-Piece
Ventiltype2 vei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8481803070
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Har rask på / av-kontrolltjeneste i systemer med fantastisk lavtemperaturytelse
    • Gratis flytende balldesign gir bedre tetning og forbedret setelevetid
    • Rett gjennomstrømningsbane for minimum trykkfall med et panelmonterbart alternativ
    • Utstyrt med et tøft, bruddbestandig nylonhåndtak med pakningsmuttere for enkle justeringer

Produktvarianter

ProduktModellHavnBody MaterialTilkoblingstypeStilTube SizeVentiltypeStrømningshastighetHåndtakstypePris
PARKER 4Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBV 2KKZ8 4Z-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 653 NOK
PARKER 6Z-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBW 2KKZ9 6Z-B6LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken3 793 NOK
PARKER 8Z-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JBX 2KLA1 8Z-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.Enkelt komprimering1 / 2 "2 vei6.42 CvWedge7 752 NOK
PARKER 4A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS | AC2JBY 2KLA2 4A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 4 "2 vei1.04 CvWedge3 601 NOK
PARKER 6A-B6LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JBZ 2KLA3 6A-B6LJ2-SSPFull316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering3 / 8 "2 vei2.34 Cvspaken4 036 NOK
PARKER 8A-B8LJ2-SSP Kuleventil, 1/2 tomme Størrelse, SS | AC2JCA 2KLA4 8A-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålKomp. x Komp.To hylsekomprimering1 / 2 "2 vei6.42 Cvspaken8 137 NOK
PARKER 6F-B8LJ2-SSP Kuleventil, 3/8 tommer størrelse, SS | AC2JCC 2KLA6 6F-B8LJ2-SSPstandard316 rustfritt stålFNPT x FNPTNPTF-2 vei6.42 CvWedge5 608 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4F-B6LJ2-SSP Kuleventil, 1/4 tomme Størrelse, SS
3 168 NOK / enhet