Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6696 25 22 Veggbrakett, 1/2 tomme gjengestørrelse | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR

PARKER 6696 25 22 Veggfeste, 1/2 tommers trådstørrelse

På lager
Vare: AF6QVP Modell: 6696 25 22Kryssref.: 20CM61 / 6696 25 22GR
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
2 275 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbrakett
FARGESvart
Avløpsportstørrelse1 / 4 "
Monteringsstørrelse1 / 2 "
For slange OD 1177.8mm
MaterialeBehandlet messing
Pipe dia.1"
HavnGjenget PT
Form3-porters veggbrakett
Trådstørrelse1 / 2 "
typenTransair

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7245
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8302419080

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.FormTrådstørrelsetypenPris
PARKER 6684 25 22 Veggbrakett, 1/4 tommers gjengestørrelse | AD8EPJ 4JMJ5 +6684 25 22 XNUMX1"2-porters 90 graders veggbrakett1 / 4 "Veggholder med to porter1 425 NOK
PARKER 6684 17 22 Veggbrakett, 1/4 tomme gjengestørrelse | AD8EPV 4JMK7 +6684 17 22 XNUMX1 / 2 "2-porters 90 graders veggbrakett1 / 4 "Veggholder med to porter1 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6696 25 22 Veggfeste, 1/2 tommers trådstørrelse
2 275 NOK / enhet