Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6684 17 22 Veggbrakett, 1/4 tomme gjengestørrelse | AD8EPV 4JMK7

PARKER 6684 17 22 Veggfeste, 1/4 tommers trådstørrelse

På lager
Vare: AD8EPV Modell: 6684 17 22Kryssreferanse: 4JMK7
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
1 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVeggbrakett
FARGESvart
Monteringsstørrelse1 / 2 "
For slange OD 117mm
MaterialeBehandlet messing
Pipe dia.1 / 2 "
HavnGjenget PT
Form2-porters 90 graders veggbrakett
Trådstørrelse1 / 4 "
typenVeggholder med to porter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4815
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7412200045
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.FormTrådstørrelsetypenPris
PARKER 6684 25 22 Veggbrakett, 1/4 tommers gjengestørrelse | AD8EPJ 4JMJ5 +6684 25 22 XNUMX1"2-porters 90 graders veggbrakett1 / 4 "Veggholder med to porter1 425 NOK
PARKER 6696 25 22 Veggbrakett, 1/2 tomme gjengestørrelse | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR +6696 25 22 XNUMX1"3-porters veggbrakett1 / 2 "Transair2 275 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6684 17 22 Veggfeste, 1/4 tommers trådstørrelse
1 563 NOK / enhet