Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6-12 FBZ-SS hannkontakt, 3/4 tommers størrelse | AF7GVB 20YZ59

PARKER 6-12 FBZ-SS hannkontakt, 3/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AF7GVB Modell: 6-12 FBZ-SSKryssreferanse: 20YZ59

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCompression Fitting
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Body MaterialRustfritt stål
Kompresjonstrådstørrelse3 / 8 "
TilkoblingstypeCPI (TM) x MNPT
Hex størrelse1-1 / 16 "
Maks. Press6600 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
Temp. Område-425 grader til 1200 grader F
Tube Size3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)4.14
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)6.83
HS kode7412200000

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressGrunnleggende materialeBody MaterialRørstørrelseFormStilTemp. OmrådeTube Utenfor Dia.Pris
PARKER 4-2 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQX 1PZH4 4-2 FBZ-SS9100 psiMetal316 rustfritt stål1 / 8 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "262NOK
PARKER 4-4 FBZ-SS kompresjonstilpasning, enkelthylsekompresjon, 1/4 tomme størrelse, SS | AB2ZQY 1PZH5 4-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "NPT mannlig kontaktRør til hannrør-425 grader til 1200 grader F1 / 4 "266NOK
PARKER 4-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommer størrelse, SS | AB2ZQZ 1PZH6 4-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-323NOK
PARKER 4-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tomme størrelse, SS | AB2ZRA 1PZH7 4-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-479NOK
PARKER 6-4 FBZ-SS hannkontakt, 1/4 tommers størrelse | AB2ZRB 1PZH8 6-4 FBZ-SS7500 psiMetal316 rustfritt stål1 / 4 "---425 grader til 1200 grader F-358NOK
PARKER 6-6 FBZ-SS hannkontakt, 3/8 tommers størrelse | AB2ZRC 1PZH9 6-6 FBZ-SS7200 psiMetal316 rustfritt stål3 / 8 "---425 grader til 1200 grader F-421NOK
PARKER 6-8 FBZ-SS hannkontakt, 1/2 tommers størrelse | AB2ZRD 1PZJ1 6-8 FBZ-SS6600 psiMetal316 rustfritt stål1 / 2 "---425 grader til 1200 grader F-500NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6-12 FBZ-SS hannkontakt, 3/4 tommers størrelse
622NOK / enhet