Stafford Mfg 5SM050050F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 50 x 50 mm boring, SS | CJ6HLF

STAFFORD MFG 5SM050050F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 50 x 50 mm boring, SS

Vare: CJ6HLF Modell: 5SM050050F
4 893 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Size50 mm
Klasse303
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.78mm
Skruemateriale18-8 rustfritt stål
SkruestørrelseM8 x 1.25 x 25 mm
moment~~POS=TRUNC177.93Nm
Total lengde120 mm
typenLav profil

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellSkruestørrelseBore SizeBorestørrelse Amoment~~POS=TRUNCTotal lengdetypenBorestørrelse BKeyway APris
Stafford Mfg 5S004004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/4 x 1/4 tomme boring, SS | CJ6GFT 5S004004F4-40 x 5/161 / 4 "-17.50 tommer1.250 "Høy styrke---
RFQ
Stafford Mfg 5S006004F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 1/4 tomme boring, SS | CJ6GFU 5S006004F6-32 x 3/8-3 / 8 "27.50 tommer1.625 "Høy styrke1 / 4 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S006006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 3/8 x 3/8 tomme boring, SS | CJ6GFV 5S006006F6-32 x 3/83 / 8 "-41.25 tommer1.625 "Høy styrke--1 411 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S008006F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 3/8 tomme boring, SS | CJ6GFW 5S008006F8-32 x 1/2-1 / 2 "56.25 tommer1.875 "Høy styrke3 / 8 "--
RFQ
Stafford Mfg 5S008008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 1/2 x 1/2 tomme boring, SS | CJ6GFX 5S008008F8-32 x 1/21 / 2 "-75.00 tommer1.875 "Høy styrke---
RFQ
Stafford Mfg 5S010008F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 1/2 tomme boring, SS | CJ6GFY 5S010008F10-32 x 1/2-5 / 8 "142.50 tommer2.250 "Høy styrke1 / 2 "-1 749 NOK
RFQ
Stafford Mfg 5S010010F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 5/8 x 5/8 tommers boring, SS | CJ6GFZ 5S010010F10-32 x 1/25 / 8 "-178.13 tommer2.250 "Høy styrke--1 594 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STAFFORD MFG 5SM050050F stiv akselkobling, 2-delt splitt, klemmetype, 50 x 50 mm boring, SS
4 893 NOK / enhet