Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4NU4-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/4in | AB4CHL 1WVH8

PARKER 4NU4-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/4in

På lager
Vare: AB4CHL Modell: 4NU4-BKryssreferanse: 1WVH8
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
29NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel hylsemutter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 16-20
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Hex størrelse9 / 16 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)1.78
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris
PARKER 6NU6-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 3/8in | AB4CHM 1WVH9 6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "42NOK
PARKER 8NU8-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/2in | AB4CHN 1WVJ1 8NU8-B3 / 4 "7 / 8 "1 / 2 "49NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4NU4-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/4in
29NOK / enhet