Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8NU8-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/2in | AB4CHN 1WVJ1

PARKER 8NU8-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/2in

På lager
Vare: AB4CHN Modell: 8NU8-BKryssreferanse: 1WVJ1
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel hylsemutter
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeA-LOK (R)
Hex størrelse7 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)2.21
Skipets bredde (cm)2.21
HS kode7415338010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKompresjonstrådstørrelseHex størrelseTube SizePris
PARKER 4NU4-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/4in | AB4CHL 1WVH8 4NU4-B7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "29NOK
PARKER 6NU6-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 3/8in | AB4CHM 1WVH9 6NU6-B9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "42NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8NU8-B dobbel hylsemutter Messing A-lok 1/2in
49NOK / enhet