GUL JAKKE 68802 Ladevekt, elektronisk, 110 Lb kapasitet | AF3YEC 8EZ89

YELLOW JACKET 68802 Ladestørrelse, elektronisk, 110 Lb kapasitet

På lager
Vare: AF3YEC Modell: 68802Kryssreferanse: 8EZ89

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 390 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadning eller gjenvinningsskala for kjølemiddel
Nøyaktighet+/- 0.25 oz
ViseDigitalt
Maks. Kapasitet110 lb.
Plattformstørrelse9 x 9 "
oppløsning0.1 oz./0.01 lb./0.01 kg
typenelektronisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.3775
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8423820010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

YELLOW JACKET 68802 ladevekt brukes av teknikere mens de lader klimaanlegg og kjølesystemer for å sikre at nøyaktige mengder kjølemedium tilsettes. Dette verktøyet hjelper til med å forhindre over- eller underlading, og optimaliserer systemets effektivitet og ytelse. Den er ideell for profesjonelle, og bidrar til riktig funksjon og lang levetid for HVAC-systemer.

Egenskaper:

  • GUL JAKKE 68802 ladevekt har en plattformstørrelse på 9 x 9 tommer, og gir en stabil base for veiing av kjølemiddelsylindere.
  • Den leveres med en digital skjerm, slik at teknikere enkelt kan lese vekten i ulike enheter, inkludert unser, pund og kilo.
  • Denne ladevekten inkluderer en bæreveske for enkel transport og oppbevaring.
  • Den kan håndtere sylindervekter på opptil 110 lb.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er nøyaktigheten til YELLOW JACKET 68802 ladevekt?

A. Ladeskalaen har en nøyaktighet på +/- 0.25 unse.

Sp. Hvordan håndterer denne ladevekten tarafunksjoner for å trekke fra vekten av containere?

A. Vekten har vanligvis en tarafunksjon som tillater fradrag av vekten på beholdere for nøyaktige mål.

Q. Hvor raskt gir vekten stabile vektavlesninger?

A. Stabile vektavlesninger oppnås vanligvis innen noen få sekunder etter at kjølemediesylinderen er plassert på vekten.

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetViseMaks. KapasitetPlattformstørrelseoppløsningPris
GUL JAKKE 68812 ladevekt, elektronisk, 220 Lb kapasitet | AF8NWE 29AU22 688120.1 oz./0.005 lb./2gLCD220 lb.9 "x 9"0.1 oz./0.005 lb./2g7 744 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 68802 Ladestørrelse, elektronisk, 110 Lb kapasitet
5 390 NOK / enhet