Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 41FL-5 lang mutter, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXE 1VDT2

PARKER 41FL-5 lang mutter, 5/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TXE Modell: 41FL-5Kryssreferanse: 1VDT2
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
484NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nøtt
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse1 / 2-20
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse5 / 8 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 41FL-2 lang mutter, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXC 1VDR7 41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "10452NOK
PARKER 41FL-3 lang mutter, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXD 1VDR9 41FL-33 / 8-247 / 16 "3 / 16 "10494NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 41FL-5 lang mutter, 5/16 tomme utvendig diameter, messing
484NOK /pakke