Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 41FL-3 lang mutter, 3/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXD 1VDR9

PARKER 41FL-3 lang mutter, 3/16 tomme utvendig diameter, messing

På lager
Vare: AB3TXD Modell: 41FL-3Kryssreferanse: 1VDR9
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
494NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nøtt
Body MaterialMessing
Tilkoblingstypeflare
Flare trådstørrelse3 / 8-24
Flare Type45 Degrees
Hex størrelse7 / 16 "
Maks. Press450 til 2800 psi
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Tube Size3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstørrelseHex størrelseTube Sizepk. Antall.Pris
PARKER 41FL-2 lang mutter, 1/8 tomme utvendig diameter, messing | AB3TXC 1VDR7 41FL-25 / 16-243 / 8 "1 / 8 "10452NOK
PARKER 41FL-5 lang mutter, 5/16 tommer utvendig diameter, messing | AB3TXE 1VDT2 41FL-51 / 2-205 / 8 "5 / 16 "10484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 41FL-3 lang mutter, 3/16 tomme utvendig diameter, messing
494NOK /pakke