Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertrykk | AE7KWY 5Z282

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertrykk

På lager
Vare: AE7KWY Modell: 30P210QBM2KS161Kryssreferanse: 5Z282

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
9 214 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkfilter
Base Dia.3.89 "
OmkjøringsventilInnebygd 50 PSI
Høyde14.3 "
BoligtypeDobbel lengde
IndikatorPop Up
Materialeanodisert aluminium
Maks. Press3000 psi
Nominell strømning50 GPM
Størrelse1 "SAE 16
Bredde4.55 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)19.3
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode8421290065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Fatigue Pressure Rating (PSI) (2000)
    • Papirelement (mikroner) (10)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmePris
PARKER 925394 Filterelement 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulose20 gpm1 492 NOK
PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikroglass III50 GPM2 324 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertrykk
9 214 NOK / enhet