Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 925394 Filterelement 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357

PARKER 925394 Filterelement 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi

På lager
Vare: AE6YYA Modell: 925394Kryssreferanse: 5W357

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 492 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk trykkfilter
Filter MediaCellulose
FilterTrykkledning
BoligtypeDobbel
Maks. Strømme20 gpm
Maks. Flyt GPM20
mikron10
Driftstrykk3000 psi
ForsegleNitril

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8421990080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tretthetsgrad (PSI) (2000)

Produktvarianter

ProduktModellFilter MediaMaks. StrømmePris
PARKER 932630Q Filterelement 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QMikroglass III50 GPM2 324 NOK
PARKER 30P210QBM2KS161 Filtertrykk | AE7KWY 5Z282 30P210QBM2KS161--9 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 925394 Filterelement 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi
1 492 NOK / enhet